Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 13mm

  • ERIKS:23778510
  • Hersteller:47-13
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

51,59 €/ Stückexkl. MwSt

60,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
18.3 mm
Länge
48 mm
Gewicht
53 g