Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 10mm

  • ERIKS:23778507
  • Hersteller:47-10
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

44,66 €/ Stückexkl. MwSt

52,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
14.3 mm
Länge
45.5 mm
Gewicht
51 g