Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 1/4" - 6mm

  • ERIKS:23778342
  • Hersteller:402-6
Image 1
Amerikanische Maße: SAE AS 954-E, ASME B 107.1, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

47,74 €/ Stückexkl. MwSt

55,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
6 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
9.2 mm
Länge
32 mm
Gewicht
16 g