Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 1/2" - 13mm

  • ERIKS:23778809
  • Hersteller:53-13
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

51,98 €/ Stückexkl. MwSt

60,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
18.4 mm
Länge
70 mm
Gewicht
140 g