Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 1/2" - 10mm

  • ERIKS:23778807
  • Hersteller:53-10
Image 1
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,90 €/ Stückexkl. MwSt

57,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
14.7 mm
Länge
70 mm
Gewicht
136 g