160,55 €/ Stückexkl. MwSt
187,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a |
Typ | Crowfoot Spanner |
Schlüsselweite | 2 1/4 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 96 mm |
Länge | 80.5 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 297 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |