Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540a Serie, 3/8" Anschlussgröße, 1.9/16" WD, 59.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778724
  • Hersteller:540A-1.9/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

80,47 €/ Stückexkl. MwSt

94,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
1.9/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
68 mm
Länge
59.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
126 g
Ausführung
Inch