Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540a Serie, 3/8" Anschlussgröße, 1.5/16" WD, 53 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778720
  • Hersteller:540A-1.5/16
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

64,30 €/ Stückexkl. MwSt

75,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
1.5/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
57 mm
Länge
53 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
101 g
Ausführung
Inch