Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 3/8" Anschlussgröße, 1 5/16" WD, 63 mm LG

  • ERIKS:14810185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,16 €/ Stückexkl. MwSt

97,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
1 5/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
56 mm
Länge
63 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
156 g
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.3125 in
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein