Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 3/8" Anschlussgröße, 1 3/16" WD, 60 mm LG

  • ERIKS:14810181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,47 €/ Stückexkl. MwSt

94,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
1 3/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
56 mm
Länge
60 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
144 g
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1.1875 in
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein