Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 50 mm WD, 75 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778617
  • Hersteller:540-50
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

126,28 €/ Stückexkl. MwSt

147,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
88 mm
Länge
75 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
217 g
Ausführung
Metrisch