Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540 |
Typ | Crowfoot Spanner |
Schlüsselweite | 36 mm |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Länge | 56.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 100 g |
Ausführung | Metrisch |