Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 32 mm WD, 53 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778610
  • Hersteller:540-32
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

60,06 €/ Stückexkl. MwSt

70,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
57 mm
Länge
53 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
95 g
Ausführung
Metrisch