Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540 Serie, 3/8" Anschlussgröße, 18 mm WD, 42.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778598
  • Hersteller:540-18
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

51,59 €/ Stückexkl. MwSt

60,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
18 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
38 mm
Länge
42.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
61 g
Ausführung
Metrisch