43,12 €/ Stückexkl. MwSt
50,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540 |
Typ | Crowfoot Spanner |
Schlüsselweite | 11 mm |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 22.2 mm |
Länge | 32 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 36 g |
Ausführung | Metrisch |