Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 540 Serie, 1/4" Anschlussgröße, 10 mm WD, 25.5 mm LG, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23778356
  • Hersteller:540-10
Image 1
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel , Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

40,81 €/ Stückexkl. MwSt

47,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540
Typ
Crowfoot Spanner
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
19.8 mm
Länge
25.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
20 g
Ausführung
Metrisch