Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 4004 Serie, 90 mm Größe, 690 mm LG

  • ERIKS:23779620
  • Hersteller:4004-90
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, Spezialstahl, stahlgrau.
Zur Liste hinzufügen

204,82 €/ Stückexkl. MwSt

239,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4004
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
90 mm
Länge
690 mm
Material
Sonderstahl
Gewicht
3570 g
Schlüsselweite klein
90 mm