Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 4004 Serie, 80 mm Größe, 645 mm LG

  • ERIKS:23779618
  • Hersteller:4004-80
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, Spezialstahl, stahlgrau.
Zur Liste hinzufügen

136,29 €/ Stückexkl. MwSt

159,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4004
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
80 mm
Länge
645 mm
Material
Sonderstahl
Gewicht
2963 g
Schlüsselweite klein
80 mm