Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 4004 Serie, 32 mm Größe, 273 mm LG

  • ERIKS:23779608
  • Hersteller:4004-32
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, Spezialstahl, stahlgrau.
Zur Liste hinzufügen

15,25 €/ Stückexkl. MwSt

17,84 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4004
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
32 mm
Länge
273 mm
Material
Sonderstahl
Gewicht
315 g
Schlüsselweite klein
32 mm
Dicke
11.8