Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 4004 Serie, 30 mm Größe, 261 mm LG

  • ERIKS:23779607
  • Hersteller:4004-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, Spezialstahl, stahlgrau.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4004
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
30 mm
Länge
261 mm
Material
Sonderstahl
Gewicht
268 g
Schlüsselweite klein
30 mm
Dicke
10.8