Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gabelschlüssel, 4004 Serie, 27 mm Größe, 238 mm LG

  • ERIKS:23779606
  • Hersteller:4004-27
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 894, Spezialstahl, stahlgrau.
Zur Liste hinzufügen

11,47 €/ Stückexkl. MwSt

13,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4004
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
27 mm
Länge
238 mm
Material
Sonderstahl
Gewicht
193 g
Schlüsselweite klein
27 mm
Dicke
9.8