Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Flexi-Gelenk-Schlüssel-Satz, TCS Serie, Set von 6, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782386
  • Hersteller:96400651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,77 €/ Stückexkl. MwSt

361,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Flexi-Joint Wrenches Set
Set-Ausführung
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
6
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
1.079 kg
Typ
Flexi-Gelenk-Schlüssel-Satz
Höhe
35 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm