Ausführung: Mit öl- und säurebeständigen Leichtlaufrädern (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen. Korpus pulverbeschichtet schwarz.
220,77 €/ Stückexkl. MwSt
258,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 93 TOP BOX CADDY |
Typ | Chassis |
Art des Zubehörs | Fahrgestell |
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Länge | 475 mm |
Breite | 719 mm |
Durchmesser | 125 mm |
Farbe | Schwarz |
Transparent | Nein |
Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
Stapelbar | Nein |
Befestigung mit Scharnier | Nein |