Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Elektronisches pruefgeraet 4-200 Nm

  • ERIKS:23782223
  • Hersteller:7707/2-1W
Image 1
Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel, bestehend aus: Messwertaufnehmer (DBGM), Halterung, Anzeigegerät (DBGM),
Stativ zu Anzeigegerät (mit Kabel 1,5 m), Spiralkabel, Netzteil (110 V-230 V mit auswechselbaren Steckdosenadaptern) oder direkter Anschluss
an 12-V-Pkw-Bordnetz, Vierkant-Adapter (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W), Befestigungssatz für waagerechte
und senkrechte Prüfposition für Rechts- und Linksmessungen. Messeinheiten: N m, ft.lb, in.lb. Die leicht austauschbaren Messwertaufnehmer
sind mit einer QuickRelease-Sicherheitsverriegelung in der Halterung befestigt. Geringe Querkräfte durch flache Messwertaufnehmer,
automatische Erkennung der Messwertaufnehmer, vielseitig und bedienungsfreundlich durch waagerechte oder senkrechte Prüfposition
und variable Positionierung des Anzeigegerätes, zusätzliches Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme des Anzeigegerätes für die bessere optische Verfolgung bei Prüfung langer Drehmomentschlüssel, besonders großer Messbereich von ca. 2 % bis 100 % des Nennwertes.
Die Software No 7759-4 inkl. USB-Adapter und Klinkensteckerkabel ermöglicht es die Messwerte an einen PC zu übertragen, zu dokumentieren
und Kalibrierscheine nach DIN EN 6789: 2003 zu erstellen (ohne zusätzliche externe Stromquelle, Energieversorgung vom PC).
Bei der Rekalibrierung der einzelnen Messwertaufnehmer bleibt das Prüfgerät vor Ort einsatzfähig. Großer Einsatzbereich (- 20 °C bis + 60 °C).
Erfüllt DIN 51309: 2005, Klasse 2 und die Richtlinie DKD-R 3-8: 2003. Mit Zertifikat. Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer.
Zur Liste hinzufügen

4.784,78 €/ Stückexkl. MwSt

5.598,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE