Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Elektriker-Werkzeugsatz, 3027 Serie, Set von 86

  • ERIKS:23782415
  • Hersteller:3027
Image 1
78 Werkzeuge
Zur Liste hinzufügen

1.426,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.668,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
3027
Typ
Electrician's Tool Set
Set-Ausführung
2 Kombinationsschlüssel, 1 Kombinationsschlüsselsatz, 1 Steckschlüsselsatz 1/4", 2 lange Stecknüsse mit Doppel-Sechskant 3/8", 1 lange Zündkerzenstecknuss mit Doppel-Sechskant und Gummieinsatz 3/8", 1 T-Griff 3/8", 1 Kardangelenk 3/8&
Gesamtzahl der Werkzeuge
86
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
11
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
3
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
4
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
11
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
5
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
11
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
1
Verpackung
Beutel
Gewicht
6.29 kg
Typ
Elektriker-Werkzeugsatz