32,34 €/ Stückexkl. MwSt
37,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12161 VDE |
Typ | Single-ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 147.6 mm |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 48 g |
Rechtwinkliges Schlüssel Modell | Nein |
Kopfbreite groß | 19.6 mm |
Kopfhöhe groß | 13 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
VDE-geprüft | Ja |