Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einschubkassette 530x350x48mm

  • ERIKS:12314075
  • Hersteller:920C-60
Image 1
Umweltfreundlich mit Strukturpulver silberfarbig beschichtet. Zu verwenden mit Kassetten-Schubladen No 920 C-SCH.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Breite
350 mm
Höhe
48 mm
Tiefe
530 mm