46,59 €/ Stückexkl. MwSt
54,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 7313/7314 |
Typ | Inserts For Plastic Box |
Serie | 7313/7314 |
Typ | Einsätze für Kunststoffbox |
Material | Schaumstoff |
Länge | 275 mm |
Breite | 207 mm |
Höhe | 70 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.08 kg |
Ausführung | 7313/7314 |
Sonstige Bezeichnung | Passgenaue Schaumstoffeinlagen für den sicheren Transport und die Lagerung von Messwertaufnehmern |