Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 876Txk

  • ERIKS:14809925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,56 €/ Stückexkl. MwSt

22,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
876TX KN
Typ
Hard Foam Insert
Serie
876TX KN
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
467 mm
Breite
273 mm
Höhe
55 mm
Tiefe
55 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.202 kg
Ausführung
876TX KN