11,63 €/ Stückexkl. MwSt
13,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 54 |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 54 |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 401 mm |
Breite | 214 mm |
Höhe | 30 mm |
Tiefe | 30 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.076 kg |
Ausführung | 54/8/4 KN |