20,33 €/ Stückexkl. MwSt
23,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 50A |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 50A |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 442 mm |
Breite | 238 mm |
Höhe | 35 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.1 kg |
Ausführung | 50A/17/6 KN |
Sonstige Bezeichnung | Passgenau |