38,89 €/ Stückexkl. MwSt
45,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 50 |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 50 |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 528 mm |
Breite | 263 mm |
Höhe | 35 mm |
Tiefe | 35 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.25 kg |
Ausführung | 50/43/7 |