Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 45Ma/28/5Qrk

  • ERIKS:14809834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,01 €/ Stückexkl. MwSt

12,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
45MA
Typ
Hard Foam Insert
Serie
45MA
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
400 mm
Breite
215 mm
Höhe
30 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.07 kg
Ausführung
45MA/28/5QR KN
Sonstige Bezeichnung
Chemikalienbeständig