11,01 €/ Stückexkl. MwSt
12,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 45MA |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 45MA |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 401 mm |
Breite | 214 mm |
Höhe | 30 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.068 kg |
Ausführung | 45MA/28/5 KN |
Sonstige Bezeichnung | Chemikalienbeständig |