Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 45A/22/8Qrk

  • ERIKS:14809928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,33 €/ Stückexkl. MwSt

23,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
45A
Typ
Hard Foam Insert
Serie
45A
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
442 mm
Breite
238 mm
Höhe
35 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.114 kg
Ausführung
45A/22/8QR KN SG
Sonstige Bezeichnung
Passgenau