3,89 €/ Stückexkl. MwSt
4,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 45A |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 45A |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 311 mm |
Breite | 119 mm |
Höhe | 30 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.034 kg |
Ausführung | 45A/12/5 KN |
Sonstige Bezeichnung | Chemikalienbeständig |