Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 45/49/32/5Txk

  • ERIKS:14809835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,01 €/ Stückexkl. MwSt

12,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
45
Typ
Hard Foam Insert
Serie
45
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
401 mm
Breite
214 mm
Höhe
30 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.078 kg
Ausführung
45/49/32/5TX KN
Sonstige Bezeichnung
Chemikalienbeständig