Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 45/14/5Iqrk

  • ERIKS:14809715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,89 €/ Stückexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
45
Typ
Hard Foam Insert
Serie
45
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
311 mm
Breite
119 mm
Höhe
30 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.032 kg
Ausführung
45/14/5I QR KN
Sonstige Bezeichnung
Chemikalienbeständig