3,89 €/ Stückexkl. MwSt
4,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 40MA |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 40MA |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 310 mm |
Breite | 118 mm |
Höhe | 35 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.04 kg |
Ausführung | 40MA/25/8QR KN |
Sonstige Bezeichnung | Chemikalienbeständig |