Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 40Ma/25/8K

  • ERIKS:14809710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,89 €/ Stückexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
40MA
Typ
Hard Foam Insert
Serie
40MA
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
311 mm
Breite
119 mm
Höhe
35 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.04 kg
Ausführung
40MA/25/8 KN
Sonstige Bezeichnung
Chemikalienbeständig