Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Einlage 40A/9/4K

  • ERIKS:14809738
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
40A
Typ
Hard Foam Insert
Serie
40A
Typ
Hartschaumeinlage
Material
PE
Länge
216 mm
Breite
117 mm
Höhe
35 mm
Mit Schaum
Ja
Gewicht
0.028 kg
Ausführung
40A/9/4 KN
Sonstige Bezeichnung
Chemikalienbeständig