3,89 €/ Stückexkl. MwSt
4,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4008 |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 4008 |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 310 mm |
Breite | 120 mm |
Höhe | 35 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.036 kg |
Ausführung | 4008/27/1 KN |
Sonstige Bezeichnung | Chemikalienbeständig |