5,35 €/ Stückexkl. MwSt
6,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 3054X |
Typ | Hard Foam Insert |
Serie | 3054X |
Typ | Hartschaumeinlage |
Material | PE |
Länge | 216 mm |
Breite | 117 mm |
Höhe | 30 mm |
Mit Schaum | Ja |
Gewicht | 0.024 kg |
Ausführung | 3054X/54X/8 KN |
Sonstige Bezeichnung | Chemikalienbeständig |