Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm

  • ERIKS:14598232
  • Hersteller:62790015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

Ausführung: Mit ergonomischem Ballengriff, i ntegrierter Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten. Mit Micro-USB-Schnittstelle zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgängen möglich. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar cN · m, N · m, in·lb, ft·lb und in·oz, lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Das Erreichen des Drehmoments wird optisch, akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlusseleinsätzen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Lithium-Akku 3,6 V und Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei geringen Drehmomenten.

Hinweis: Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.

Zur Liste hinzufügen

1.629,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.906,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TORSIOTRONIC® eClick
Typ
Electromechanical Torque Screwdriver
Anschlussmaß
1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 0.6 bis 6 Nm
Gesamtlänge
317 mm
Schraubendreher-Modell
Ja
Mit Skala
Ja
Länge
317 mm
Elektronisch
Ja
Gewicht
572 g
Anzugsdrehmoment
von 0.6 bis 6
Genauigkeit nach ISO 6789
4 %
Gewicht
572