Ausführung: Mit ergonomischem Ballengriff, i ntegrierter Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten. Mit Micro-USB-Schnittstelle zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgängen möglich. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar cN · m, N · m, in·lb, ft·lb und in·oz, lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Das Erreichen des Drehmoments wird optisch, akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlusseleinsätzen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Lithium-Akku 3,6 V und Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei geringen Drehmomenten.
Hinweis: Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.
1.592,33 €/ Stückexkl. MwSt
1.863,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TORSIOTRONIC® eClick |
Typ | Electromechanical Torque Screwdriver |
Anzugsdrehmoment | von 0.3 bis 3 Nm |
Gesamtlänge | 317 mm |
Schraubendreher-Modell | Ja |
Mit Skala | Ja |
Länge | 317 mm |
Elektronisch | Ja |
Gewicht | 570 g |
Anzugsdrehmoment | von 0.3 bis 3 |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 570 |