Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschraubendreher 400-1000 cNm

  • ERIKS:23780543
  • Hersteller:775/100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

626,78 €/ Stückexkl. MwSt

733,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
F 1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 4 bis 10 Nm
Länge
235 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
762 g