Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschraubendreher 2-12 in.lb

  • ERIKS:23780545
  • Hersteller:775A/12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

386,54 €/ Stückexkl. MwSt

452,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
F 1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 2 bis 12 Nm
Länge
157 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
192 g