Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschraubendreher 0,2-3 in.lb

  • ERIKS:23780544
  • Hersteller:775A/3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

362,67 €/ Stückexkl. MwSt

424,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
F 1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 0.2 bis 3 Nm
Länge
105 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
99 g