Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drehmomentschraubendreher 0.2-1.2 Nm

  • ERIKS:23780540
  • Hersteller:775/12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

394,24 €/ Stückexkl. MwSt

461,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
F 1/4 in
Anzugsdrehmoment
von 2 bis 12 Nm
Länge
157 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
192 g