506,00 €/ Stückexkl. MwSt
592,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 730a |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 14x18 mm in |
Anzugsdrehmoment | von 40 bis 200 Nm |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 2.5 Nm |
Länge | 455 mm |
Mit Signalton | Ja |
Kopfhöhe | 23 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 4 % |